Bæreskinne til Tool-UNIT værktøjshylde, Til skabs-/afdelingsbredde: 30

Art.-nr.: 971270 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til skabs-/afdelingsbredde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tool-UNIT
Tilbehør til Aufnahmeschienen; Tool-UNIT Werkzeugträger; Aufnahmeschienen; Tool-UNIT Werkzeugträger
Producentbetegnelse Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Farve grå
Farveudvalg bjælker og stolper (hylder)
Bredde 692 mm
Specifikationer Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 2; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Metallische Ausführung mit durchgehender Führungsnut; Passend für Schrank-/Abteilbreite: 30G; Passend für: Aufnahmeschienen Nr. 971525; Zum Einhängen für Tool-UNIT Werkzeugträger Nr. 971000
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Produkttype Trägerschiene
Højde 50 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971270 30
EAN/GTIN 4062406163624
Producentnummer 971270 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til ophængning til Tool-UNIT værktøjshylde nr. 971000.

Passer til:

Holdeskinner nr. 971525.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.