Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik 120 mm

Art.-nr.: 967565 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 132 mm
Højde indkørt 296 mm
Vægt 27 kg
Produkttype Indstillingsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967565 120
EAN/GTIN 4045197806659

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og kraftig smedegods-/stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.
Sikkerhedsfunktion: Skruestikken kan kun klappes ned i den rigtige stilling (når fikserbolten er i indgreb i kærven på liftrøret).

Fordel:

  • Skruestikken kan uden ekstra drejeplade drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden.
  • Fri arbejdsflade ved at den klappes væk ind under arbejdsbordet.
  • Ved montering i et aflåseligt kabinet med låge kan udstyret til sammenklapning og højdeindstilling opbevares tyverisikret (kabinet på forespørgsel).

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering under bordpladen.
Skruestik nr. 967100 str.120.

Lakering:

Sølvgrå.