Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik 140 mm

Art.-nr.: 967565 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 132 mm
Højde indkørt 296 mm
Vægt 36 kg
Produkttype Indstillingsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967565 140
EAN/GTIN 4045197806666

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og kraftig smedegods-/stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.
Sikkerhedsfunktion: Skruestikken kan kun klappes ned i den rigtige stilling (når fikserbolten er i indgreb i kærven på liftrøret).

Fordel:

  • Skruestikken kan uden ekstra drejeplade drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden.
  • Fri arbejdsflade ved at den klappes væk ind under arbejdsbordet.
  • Ved montering i et aflåseligt kabinet med låge kan udstyret til sammenklapning og højdeindstilling opbevares tyverisikret (kabinet på forespørgsel).

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering under bordpladen.
Skruestik nr. 967100 str. 140.

Lakering:

Sølvgrå.

Bemærk:

Ikke egnet til indbygning i et kabinet.
Ved nedklapning skal bakkerne fortsat stå 50 mm åbne, for at skruetvingen er i plan med arbejdspladen i nedklappet tilstand.