Billentő és magasságállító satuval 120 mm

Cikkszám: 967565 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 132 mm
Magasság behúzva 296 mm
Súly 27 kg
Termék fajtája Magasságállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967565 120
EAN / GTIN 4045197806659

Leírás

Kivitel:

Stabil nagy szilárdságú kovácsolt-/ acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC megmunkálású komponensek következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális rögzítőszerkezetnek köszönhetően. Gyors rögzítés minden kívánt helyzetben a biztonsági szorítókarnak köszönhetően.
Biztonsági funkció: A satu csak a megfelelő helyzetben hajtható le (amikor a rögzítőcsap az emelőcső mélyedésébe illeszkedik).

Előny:

  • A satu a magasságállítóval kombinálva további forgólap nélkül 360°-ban elforgatható.
  • Szabad munkafelület a munkalap alá történő lehajtással.
  • Egy ajtóval rendelkező zárható házba történő beépítéssel a billentő és magasságállító lopásvédetten tárolható (ház külön rendelésre).

Felhasználás:

A satunak az ergonómiailag ideális munkavégzési magasságra történő centiméterpontos beállításához.

Tartalom:

Rögzítőanyagok, munkalap alá történő beszereléshez.
967100 sz. 120 méret satu.

Szín:

Ezüstszürke