Fäll- och höjdinställningsanordning med skruvstycke 120 mm

Art-nr: 967565 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdinställningsområde 132 mm
höjd intryckt 296 mm
vikt 27 kg
Produktslag Höjdinställare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967565 120
EAN/GTIN 4045197806659

Benämning

Utförande:

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. Snabbare låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.
Säkerhetsfunktion: Skruvstycket kan bara fällas ner i rätt läge (när fixeringsbulten hakat fast i hacket på liftröret).

Fördel:

  • Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta.
  • Fri arbetsyta vid nedfällning under arbetsplattan.
  • Genom inbyggnad i låsbart hölje med dörr kan fäll- och höjdinställaren förvaras stöldsäkert (hölje på begäran).

Användningsdata:

För centimeterexakt anpassning av skruvstycket till ergonomiskt ideal arbetshöjd.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering under arbetsbänken.
Skruvstycke nr 967100 storlek 120.

Lackering:

Silvergrå.