Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem 120 mm

Št. art.: 967565 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine 132 mm
Višina v zloženem stanju 296 mm
Masa 27 kg
Vrsta izdelka Višinsko nastavljive podpore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967565 120
EAN/GTIN 4045197806659

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija iz jekla in kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Hitrejše vpenjanje v poljubnem položaju z varnostno vpenjalno ročico.
Varnostna funkcija: primež se lahko zloži le v pravilnem položaju (ko je fiksirni zatič zaskočen v zarezi dvigalne cevi).

Prednosti:

  • Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°.
  • Pri zlaganju pod delovno ploščo nastane prosta delovna površina.
  • Z vgradnjo ohišja z vrati in zaklepanjem se lahko naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža zavaruje pred krajo (ohišje po ponudbi).

Uporaba:

Za natančno prilagoditev primeža na primerno ergonomično delovno višino.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.
Primež art. 967100, vel. 120.

Lakiranje:

Srebrno siv