Parallelskruestik 175 mm

Art.-nr.: 967260 175
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde 225 mm
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. ⌀ 1 − 5 tommer
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 24 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967260 175
EAN/GTIN 4045197694294

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.
Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.
Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Specialtilbehør:

Rørspændebakker nr. 967285.
Drejeplatte nr. 967280, klembøjle nr. 967290.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967550.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven