Parallelskruestik, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 967260 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 100 mm
Spændvidde 125 mm
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. ⌀ 3/8 − 2.1/2 tommer
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 6 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967260 100
EAN/GTIN 4045197694263
Producentnummer 967260 100

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.
Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.
Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Specialtilbehør:

Rørspændebakker nr. 967285.
Drejeplatte nr. 967280, klembøjle nr. 967290.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967550.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven