Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 175mm

Artiklové číslo: 967260 175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možné upnutí potrubí ne
Šířka čelisti A 175 mm
Hloubka upnutí h2 225 mm
Vyměnitelné čelisti ano
S otvorem ano
Výkyvné ne
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Hmotnost 24 kg
Materiál ocel
Povrch Kalené; Zápustkově kované
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967260 175
EAN / GTIN 4045197694294
Číslo výrobce 967260 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu.
Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí.
Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění.
Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.
 

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.
Otočná deska č. 967280, upínací třmen č. 967290.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967550.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Použití jen při správné montáži.
  • Svěrák používejte jen s dodaným vřetenovým klíčem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Použití pomůcek k upínání není povoleno.