Parallelbankschroef 175 mm

Artikelnummer: 967260 175
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 225 mm
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-⌀ 1 − 5 inch
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 24 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967260 175
EAN/GTIN 4045197694294

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad.
Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.
Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Pijpklembekken nr. 967285.
Draaiplaat nr. 967280, klembeugel nr. 967290.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967550.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen