Paralelna stega 175 mm

Artikl br.: 967260 175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 225 mm
Stezne čeljusti za cijevi br. 967285 stežu cijevi s vanjskim ⌀ 1 – 5 col
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 24 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967260 175
EAN / GTIN 4045197694294

Opis

Izvedba:

U potpunosti kovane od čelika − nelomljivost zajamčena.
Otvaraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi.
Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina.
Snažno vreteno s trapeznim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja.
Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Dodatni pribor:

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285.
Okretno postolje br. 967280, pritezni element br. 967290.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967550.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu