Menghină paralelă, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 967260 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 100 mm
Deschidere 125 mm
Fălcile de prindere a ţevilor Cod 967285 fixează ţevile cu ⌀ exterior 3/8 − 2.1/2 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 6 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263
Număr producător 967260 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel – incasabilă. Deschidere în faţă, cu fălci de prindere pentru ţevi sudate. Fălci de prindere frezate, călite la suprafaţă. Adâncime mare de prindere. Şurub puternic cu filet trapezoidal. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafaţă de nicovală lată, călită.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opţionale:

Fălci de prindere a ţevilor Cod 967285.
Disc rotativ Cod 967280, etrier de fixare Cod 967290.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat, consultaţi Cod 967550.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Folosiţi-o numai dacă este montată corespunzător.
  • Folosiţi menghina doar cu cheia de ax livrată în furnitură.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu este permisă folosirea pentru prindere a mijloacelor auxiliare.