{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 | 0 mm | |
| Rozsah upnutí max., 1 | 125 mm | |
| Rozsah upnutí | 1 | |
| Možné upnutí potrubí | ne | |
| Šířka čelisti A | 100 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ano | |
| S otvorem | ano | |
| Výkyvné | ne | |
| Provedení | mechanický | |
| S otočnou deskou | ne | |
| Hmotnost | 6 kg | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | Kalené; Zápustkově kované | |
| Druh produktu | Paralelní svěrák |
| Katalogové číslo | 967260 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197694263 | |
| Číslo výrobce | 967260 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |