Parallelskruestik, Kæbebredde: 80mm

Art.-nr.: 967000 80
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
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 80 mm
Spændvidde 100 mm
Åbningsretning åbnes bagud
Materiale kraftigt støbejern (GG 25)
Vægt 6,5 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967000 80
EAN/GTIN 4045197693877
Producentnummer 967000 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.
Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig prismepræcisionsføring. Præcis spindellejring; spindelet er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålkæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.