Torno de bancada paralelo, largura do mordente: 80

N.º do artigo: 967000 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 80 mm
Largura de aperto 100 mm
Sentido de abertura com abertura para trás
Material ferro fundido de alta resistência (GG 25)
Peso 6,5 kg
Tipo de produto Prensa de bancada paralela

Identificação e classificação

Número do artigo 967000 80
EAN/GTIN 4045197693877
Número do fabricante 967000 80
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Elevada precisão de fixação através de guia de precisão prismática.
Com abertura para trás. De ferro fundido (GG 25) de alta resistência com estrutura perlítica. Guia de precisão prismática, comprida e especialmente precisa. Alojamento preciso do fuso, fuso completamente coberto com rosca trapezoidal, protegido contra sujidade. Superfície de bigorna grande e com fresagem de faceamento para trabalhos de endireitamento leves. Os mordentes de aço temperados são estriados e podem ser substituídos por mordentes retificados (ver mordentes sobresselentes).

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

Pintura:

Cinzento prateado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a