Parallelskruestik 125 mm

Art.-nr.: 967000 125
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 125 mm
Spændvidde 190 mm
Åbningsretning åbnes bagud
Materiale kraftigt støbejern (GG 25)
Vægt 30 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967000 125
EAN/GTIN 4045197693891

Betegnelse

Udførelse:

Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.
Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig prismepræcisionsføring. Præcis spindellejring; spindelet er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålkæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven