Paralelna stega 80 mm

Artikl br.: 967000 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 80 mm
Stezni raspon 100 mm
Smjer otvora otvaranje prema odostraga
Materijal lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Težina 6,5 kg
Vrsta proizvoda Paralelna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.
Otvara se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu