Etau parallèle, Largeur mors: 80mm

Réf.: 967000 80
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
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Couleur gris
Largeur des mors A 80 mm
Profondeur de serrage h2 100 mm
Mors interchangeables oui
Exécution fonctionnement mécanique
Poids 6,5 kg
Matériau GG 25
Type de produit holex etau parallele modele

Identification et classification

Référence article 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Réf. fabricant 967000 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d’enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés