• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Platformstige, stikbar, Type: 1

Art.-nr.: 966286 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Længde L 1,43 m
Stigelængde 1,43 m
Arbejdshøjde ca. 2,7 m
Platformhøjde uden gelænder 0,69 m
Grundareal, bredde 0,57 m
Vangehøjde 73 mm
Sprosse-/trindybde 80 mm
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Platform til rådighed ja
Antal trin inkl. platform 3
Materiale Aluminium
Håndliste 2
Tilgængelighed enkeltsidet
med hjul nej
Vægt 9,5 kg
Produkttype Platformstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 966286 1
EAN/GTIN 4031405520837
Producentnummer 52083
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltsidet platformstige med 2 aluminiumshåndlister med trapezformet platform. Med 80 mm dybe, riflede trin (trinafstand 235 mm), 4-foldet flangeforbindelse mellem trin og vanger. Antispredningsanordning med 2 højstyrke polyesterstropper.
Med praktisk opbevaringsbakke (350 × 200 mm) og „safe-cap“ stigeforbindelse. Kan udvides fleksibelt med indstiksdele, indstiksdele findes under nr. 966288.

Norm:

EN 131