Arbejdsdrejestol Neon, kunstlæder, med hjul, lav, Farve: ORANGE

Art.-nr.: 965438 ORANGE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Neon
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve orange; sort
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 450 mm
Højdeindstilling maks. 620 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Kan stables nej
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning ja
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 570 mm
Ryglæn, justerbart ja
Armlæn muligt ja
Med armlæn nej
Materiale, sædeflade kunstlæder
Siddebredde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 420 mm
Sædedybdeindstillingsområde maks. 480 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller 5 stk.
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965438 ORANGE
EAN/GTIN 4016849488479
Producentnummer 9573-9588-MG01-3279
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.
Sæde og ryglæn med kunstlæderbetræk, komfortabelt og blødt. Vaskbart og plejevenligt, modstandsdygtig over for olie og desinfektionsmidler.

Norm:

DIN 68877

Specialtilbehør:

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.