Kabelbro, Antal kanaler: 6

Art.-nr.: 964901 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kanalų skaičius Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Färgnyans, svart Giliai juoda
Färgnyans, gul Signalinė geltona
Beskriven del Oberseite; Seitenwangen; Unterseite; Seitenwangen; Unterseite
Spalva geltona; juoda
Ilgis 1 000 mm
Plotis 280 mm
Höjd 32 mm
Forma kvadratas
Material iš plastiko
Yta matt
Su skyle paimti nej
Innehåll 6 St.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964901 6
EAN/GTIN 4049521073410
Producentnummer 85150
Producent/ansvarlig person Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 Neu-Anspach, Deutschland, www.adamhall.com

Betegnelse

Version:

Professional protection for cables, for general use even in small spaces. Cables and hoses can be easily inserted through the flap opening upwards.
Self-cleaning closure hinge. All bridging sections with moulded engagement strips.
Resistant to oil, acid and petrol.

Standard:

EN 61537:2007

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven