Kábelhidak 6

Cikkszám: 964901 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DEFENDER NANO KÁBELHÍD
Magasság 32 mm
Hossz 1 000 mm
Mélység 280 mm
Csatorna átmérő 18 mm
Csatornák száma 6
Teherbírás 2 t
Súly 4,4 kg
Termék fajtája Kábelhíd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964901 6
EAN / GTIN 4049521073410
Gyártó száma 85150

Leírás

Kivitel:

Professzionális kábelvédelem, univerzálisan használható a legkisebb helyen is. A kábelek és a tömlők kényelmesen elhelyezhetőek a felfelé nyíló fedélnek köszönhetően. Öntisztuló lezáró zsanérok. Minden híd fröccsöntött összekötő elemekkel rendelkezik. Olajnak, savnak és benzinnek ellenáll.

Szabvány:

EN 61537:2007

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek