Kabelski mostovi 6

Artikl br.: 964901 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DEFENDER NANO INDUSTRIJSKI KABELSKI MOST
Visina 32 mm
Duljina 1.000 mm
Dubina 280 mm
Promjer kanala 18 mm
Broj kanala 6
Nosivost 2 t
Težina 4,4 kg
Vrsta proizvoda Industrijski kabelski most

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964901 6
EAN / GTIN 4049521073410
Broj proizvođača 85150

Opis

Izvedba:

Profesionalna zaštita kabela, univerzalno primjenjiva u najmanjem prostoru. Kabeli i crijeva mogu se jednostavno umetnuti kroz poklopac koji se otvara prema gore.
Samočisteće šarke. Svi mostovi s oblikovanim spojnim mjestima.
Otporni na ulja, kiseline i benzin.

Standard:

EN 61537:2007

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi