• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Suppleringssæt 1/2 tomme, langt 0

Art.-nr.: 962668 0
Rabat
168,37 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe: 1/3
  • Drivfirkant: 1/2
  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: ≥ 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe 1/3
Drivfirkant 1/2 tommer
Passer til værkstedsindretning Filebænk
Mindst egnede skuffefronthøjde ≥ 80 mm
Bredde 160 mm
Dybde 520 mm
Antal værktøjer 0
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 962668 0
EAN/GTIN 4045197704382

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.
Skumindsatser uden værktøj, (tomme).

Passer til:

Skuffer til filebænkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) og HOLEX skuffenytteflade 490×520 mm. Hårdskumindsatserne fylder 1/3 (160×520×30 mm) eller 2/3 (321× 520×30 mm) af skuffernes nytteflade.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 962668 str. 0: 1 stk.