• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Doplňková sada 1/2 palce, dlouhá 0

Artiklové číslo: 962668 0
Sleva
588,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: ≥ 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky 1/3
Upínací 4hran 1/2 palec
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky ≥ 80 mm
Šířka 160 mm
Hloubka 520 mm
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 962668 0
EAN / GTIN 4045197704382

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrzené pěny bez nástroje (prázdné).

Vhodné pro:

Zásuvky série pracovních stolů KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (řada bloků 600 mm) a užitná plocha zásuvek HOLEX 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) zásuvkové užitné plochy.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962668 vel. 0: 1 ks