• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kiegészítő készlet 1/2 col, hosszú 0

Cikkszám: 962668 0
Kedvezmény
23,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 1/3
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Műhelyberendezés: Munkapad
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: ≥ 80

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 1/3
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Műhelyberendezés Munkapad
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság ≥ 80 mm
Szélesség 160 mm
Mélység 520 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962668 0
EAN / GTIN 4045197704382

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

A KOMPAKT, KOMPAKT‑L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokkszélesség 600 mm) és HOLEX munkapad sorozat fiókjaihoz és a 490×520 mm hasznos területű fiókokhoz. A keményhab betétek a fiók hasznos területének 1/3-át (160×520×30 mm), 2/3-át (321×520×30 mm) töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 962668 sz. 0 méret: 1 db