{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto | 1/3 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | ≥ 80 mm | |
Larghezza | 160 mm | |
Profondità | 520 mm | |
Numero degli utensili | 0 | |
Esecuzione | vuoto per assortimenti di utensili | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 962668 0 | |
EAN / GTIN | 4045197704382 |