Småtingsbeholder, rød 71/3

Art.-nr.: 960650 71/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
911 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Højde 71 mm
Bredde 150 mm
Dybde 150 mm
Bredde i E 9 E
Dybde i E 9 E
Inddelingsmulighed nej
Antal beholdere for at kunne fylde en skuffe i størrelsen 36×36 E 16
Passer til skuffefronthøjde ≥ 100 mm
Materiale Polystyrol
Farve rød
Bæregreb nej
forberedt til låg nej
forberedt til rude nej
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables nej
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960650 71/3
EAN/GTIN 4045197334152

Betegnelse

Udførelse:

Beholder i slagfast polystyren.

Anvendelse:

Til opbevaring af småting.

Bemærk:

Beholdersortimenter, se nr. 960190 og 960260960280, samt nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.
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
    Højde / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven