Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade, Typ: B46/2+3

Artikel-Nr.: 960435 B46/2+3
Preis pro 1 Stück
Netto: 141,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite×Tiefe in E 64×36 E
Behälter Höhe 46 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Behälter gesamt 40
passend ab Schubladen Fronthöhe 75 und höher mm
passend für Schubladen Breite in E 64E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 1.088 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Material Polystyrol
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960435 B46/2+3
EAN / GTIN 4045197558541
Herstellernummer 960435 B46/2+3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 64×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1088×612 mm vollständig.

Inhalt:

Behälter Nr. 960650: 24 St. Gr. 46/2;
16 St. Gr. 46/3