Mulden-Sortiment für 1 Schublade, Typ: M3+2

Artikel-Nr.: 960432 M3+2
Preis pro 1 Stück
Netto: 150,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite×Tiefe in E 64×36 E
Mulden Höhe 26 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Breite in E 64E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material ABS Kunststoff
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960432 M3+2
EAN / GTIN 4045197558503
Herstellernummer 960432 M3+2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mulden aus schlagfestem Kunststoff (ABS). Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Trennplättchen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Gewindebohrern, Reibahlen, Spiralbohrern usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 64×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1088×612 mm vollständig.

Inhalt:

Mulde Nr. 960620: 12 St. Gr. 3;
16 St. Gr. 2
Steckplättchen Nr. 960630: 50 St. Gr. 3;
20 St. Gr. 2