Småtingsbeholder, rød 46/1

Art.-nr.: 960650 46/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.147 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Højde 46 mm
Bredde 75 mm
Dybde 75 mm
Bredde i E 4,5 E
Dybde i E 4,5 E
Inddelingsmulighed nej
Antal beholdere for at kunne fylde en skuffe i størrelsen 36×36 E 64
Passer til skuffefronthøjde ≥ 75 mm
Materiale Polystyrol
Farve rød
Bæregreb nej
forberedt til låg nej
forberedt til rude nej
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables nej
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960650 46/1
EAN/GTIN 8021776009181

Betegnelse

Udførelse:

Beholder i slagfast polystyren.

Anvendelse:

Til opbevaring af småting.

Bemærk:

Beholdersortimenter, se nr. 960190 og 960260960280, samt nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.
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
    Højde / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven