Småtingsbeholder, rød 26/0

Art.-nr.: 960650 26/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.183 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Højde 26 mm
Bredde 75 mm
Dybde 75 mm
Bredde i E 4,5 E
Dybde i E 4,5 E
Inddelingsmulighed 1 fast mellemvæg
Antal beholdere for at kunne fylde en skuffe i størrelsen 36×36 E 64
Passer til skuffefronthøjde ≥ 50 mm
Materiale Polystyrol
Farve rød
Bæregreb nej
forberedt til låg nej
forberedt til rude nej
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables nej
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960650 26/0
EAN/GTIN 4045197435385

Betegnelse

Udførelse:

Beholder i slagfast polystyren.
med 1 fast skillevæg.

Anvendelse:

Til opbevaring af småting.

Bemærk:

Beholdersortimenter, se nr. 960190 og 960260960280, samt nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.
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
    Højde / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven