GARANT easyFix-kunststofboks lav, Bredde: 147mm

Art.-nr.: 955780 147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del hele artiklen
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie easyFix
Producentbetegnelse GARANT easyFix Kunststoffbox niedrig
Materiale Plastik
Farve grå
Højde 76 mm
Bredde 147 mm
Dybde 100 mm
Nyttehøjde 38 mm
Materiale Polypropylen (PP)
Grebsform skålegreb
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med indstiksskilt
Indhold enkelt del
Produkttype åben opbevaringskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955780 147
EAN/GTIN 4062406197889
Producentnummer 955780 147
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lav kunststofboks til opbevaring af småting.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyFix" Se alle

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven