Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 954N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954N
EAN/GTIN 4000896046621
Producentnummer 954N
L-nummer L60140 47

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Derudover med skruetrækkerfatninger (CVD-TIN belagt), bits og adaptere
  • Plastkasse 165-L (1/3)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Downforce: Hex-traction profil på ydersiden, Pozidriv profil PZ, Phillips profil ph, Hex-traction profil på indersiden, TORX profil på indersiden
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ 5 - 32 ∙ PH1 - PH4 ∙ PZ1 - PZ4 ∙ T27 T50
  • Mål / længde: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettovægt (kg): 5,94 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 44

Leveringsomfang:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-17
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 2217-PH1
  • 2217-PH2
  • 2217-PH3
  • 2217-PH4
  • 2218-PZ1
  • 2218-PZ2
  • 2218-PZ3
  • 2218-PZ4
  • 2224-T27
  • 2224-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2250-5

Egnede produkter

Reservedele