Set de chei

Cod articol.: 954N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de unelte 44
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs Chei tubulare
Lungimea totală 235 mm; 355 mm; 65 mm
Set ja
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)

Identificare și clasificare

Cod articol 954N
EAN / GTIN 4000896046621
Număr producător 954N
L-Număr L60140 47
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suplimentar cu capuri de șurubelnițe (acoperite cu CVD-TIN), bituri și adaptoare
  • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil Pozidriv PZ, Profil șuruburi în cruce PH, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Dimensiuni / lungime: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Greutate netă (kg): 5.94 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 44

Livrare:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-17
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 2217-PH1
  • 2217-PH2
  • 2217-PH3
  • 2217-PH4
  • 2218-PZ1
  • 2218-PZ2
  • 2218-PZ3
  • 2218-PZ4
  • 2224-T27
  • 2224-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2250-5