Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Pozidriv-profiel PZ, Kruiskop profiel PH, Binnenzeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 954N
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954N
EAN/GTIN 4000896046621
Nummer fabrikant 954N
L-nummer L60140 47

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra met dopsleutelbits (CVD-TIN-gecoat), bits en adapter
  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Pozidriv-profiel PZ, Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 5.94 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 44

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
Bit 2217-PH1 ∙ 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2218-PZ1 ∙ 2218-PZ2 ∙ 2218-PZ3 ∙ 2218-PZ4
Bit 2224-T27 ∙ 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adapter 2250-5

Geschikte producten

Reserveonderdelen