Sortiment med mejsler, dorne og splituddrivere 10

Art.-nr.: 954678 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×10

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×10
Bredde 250 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 10
Antal værktøjer 10
Udførelse med slagværktøj
Vægt 1,344 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954678 10
EAN/GTIN 2050002004382

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortiment i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 10 G hhv. 250 × 200 mm) eller 1/2 (10 G × 20 G hhv. 250 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT GridLine filebænke med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 20 G hhv. 500 × 500 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954678: 1 stk.
Fladmejsel nr. 740500 str. 200: 1 stk.
Krydsmejsel nr. 740600 str. 200: 1 stk.
Dorn nr. 745500 str. 3; 4: 1 stk. af hver
Splituddriver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele