Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 954678 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 10 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 250 mm
Celková délka 250 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 250 mm
Hloubka pěny T 250 mm
Výška pěny H 75 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 10 ks
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 10
Hloubka v G 10
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 1,344 kg
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382
Číslo výrobce 954678 10
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) nebo 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š ×h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954678: 1 ks
Plochý sekáč č. 740500 vel. 200: 1 ks
Křížový sekáč č. 740600 vel. 200: 1 ks
Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks
Vyrážeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks