Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev 10

Št. art.: 954678 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×10
Širina 250 mm
Globina 250 mm
Širina v G 10
Globina v G 10
Število orodij 10
Izvedba Z udarnim orodjem
Masa 1,344 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954678 10
EAN/GTIN 2050002004382

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 10 G oz. 250 × 250 mm) ali 1/2 (10 G × 20 G oz. 250 × 500 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT GridLine z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 20 G oziroma 500 × 500 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954678: 1 kos
Ploščati sekač art. 740500, vel. 200: 1 kos
Križni sekač art. 740600, vel. 200: 1 kos
Prebijač art. 745500, vel. 3; 4: po 1 kos
Izbijač art. 747000, vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli