Skruetrækkersortiment 11

Art.-nr.: 953438 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 11
Antal værktøjer 11
Vægt 0,846 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953438 11
EAN/GTIN 2050002011816

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953438: 1 stk.
WERA skruetrækker til ligekærv nr. 662200 str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 stk. af hver
WERA skruetrækker til Phillips nr. 668260 str. 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele