Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 953438 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Farbton, grün Grasgrün; Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Griff
beschriebenes Teil, Grasgrün Griff
Tiefe Schaumstoff 500 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 20
passend für Schubladenhöhe min. 75 mm
Herstellerbezeichnung Schraubendreher-Sortiment
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe grün; schwarz
Ausführung gerade
Anzahl Werkzeuge 11
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) 4; PH0; 5,5; PH1; PH2; PH3
Größe Abtrieb, für Schlitz 2,5; 3; 3,5; 8
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Phillips (PH); für Phillips (PH); für Phillips (PH); für Phillips (PH); für Schlitz; für Schlitz; für Schlitz
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953438 11
EAN / GTIN 2050002011816
Herstellernummer 953438 11
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953438: 1 St.
WERA Schraubendreher für Schlitz Nr. 662200 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: je 1 St.
WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668260 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.