Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 953438 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
11 ud.
Anchura espuma
200 mm
Color, verde
Verde hierba; Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso
Griff
Pieza descrita, Verde hierba
Griff
Profundidad espuma
500 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
8
Profundidad de la espuma en G
20
Apto para cajones con una altura mín.
75 mm
Denominación del fabricante
Schraubendreher-Sortiment
Embalaje
espuma / espuma rígida
Modelo
forma recta
Cantidad de herramientas
11
Características mango
Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango
Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH)
4; PH0; 5,5; PH1; PH2; PH3
Tamaño de salida, para ranura
2,5; 3; 3,5; 8
Color
verde; negro
Tipo de producto
Destornilladores
Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); para ranura; para ranura; para ranura
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953438 11
EAN / GTIN 2050002011816
Número del fabricante 953438 11
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953438: 1 ud.
Destornillador para ranura WERA n.° 662200 de cada tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips WERA n.º 668260 tam. 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada