{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 11 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Barevný odstín, Zelená | Travní zelená; Hluboká černá | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Griff | |
| Popsaná část, Travní zelená | Griff | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Označení výrobce | Schraubendreher-Sortiment | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Provedení | rovné | |
| Počet kusů nářadí | 11 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | 4; PH0; 5,5; PH1; PH2; PH3 | |
| Velikost unašeče, ploché | 2,5; 3; 3,5; 8 | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Phillips (PH); ploché; ploché; ploché | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 953438 11 | |
| EAN / GTIN | 2050002011816 | |
| Číslo výrobce | 953438 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |