Mikro-skruetrækkersortiment 11

Art.-nr.: 953396 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 11
Antal værktøjer 11
Vægt 0,193 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953396 11
EAN/GTIN 2050002004184

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953396: 1 stk.
WERA sekskant-elektronikskruetrækker nr. 627470 str. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 stk. af hver
WERA elektronikskruetrækker til ligekærv nr. 664600 str. 1,2; 1,5; 2; 2,5: 1 stk. af hver
WERA elektronikskruetrækker til Phillips nr. 668800 str. 00; 0: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele