Skralderingnøglesæt JOKER 11

Art.-nr.: 952440 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 11
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt 1,865 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952440 11
EAN/GTIN 2050002004115

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952440: 1 stk.
WERA skralderingnøgle nr. 614870 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele