Sada ráčnových očkových klíčů JOKER, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 952440 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 11 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht Hartschaumeinsatz
Popsaná část, Šedá Kontrastfarbe (darunterliegende Schicht)
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Řada JOKER
Označení výrobce Ratschen-Ringschlüssel-Satz JOKER
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
S funkcí ráčny ano
Počet kusů nářadí 11
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952440 11
EAN / GTIN 2050002004115
Číslo výrobce 952440 11
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952440: 1 ks
Otevřený / očkoplochý klíč WERA s ráčnou č. 614870 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks