{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 6000 Joker | |
| Nøglestørrelse | 8 mm | |
| Nøglelængde L | 144 mm | |
| Kæbebredde b | 20 mm | |
| Kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
| Ringhøjde h2 | 7 mm | |
| Ring-⌀D | 18 mm | |
| Ringstilling | 0 grader | |
| Antal tænder | 80 | |
| Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Skralde, reverserbar | nej | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 614870 8 | |
| EAN/GTIN | 4013288212634 | |
| Producentnummer | 05073268001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |