Ratschen-Ringschlüssel-Satz JOKER, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 952440 11
Preis pro 1 Stück
Netto: 397,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht Hartschaumeinsatz
beschriebenes Teil, Grau Kontrastfarbe (darunterliegende Schicht)
Tiefe Schaumstoff 500 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 20
passend für Schubladenhöhe min. 75 mm
Serie JOKER
Herstellerbezeichnung Ratschen-Ringschlüssel-Satz JOKER
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe grau; schwarz
mit Ratschenfunktion ja
Anzahl Werkzeuge 11
Enthaltene Größen 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952440 11
EAN / GTIN 2050002004115
Herstellernummer 952440 11
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952440: 1 St.
WERA Ratschen-Ringschlüssel Nr. 614870 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.