Hårdskumindsats til værktøjssæt, passer til hårdskumssortiment: 953701

Art.-nr.: 952001 953701
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til hårdskumssortiment Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå; Grå
Beskrevet del Deckschicht; Kontrastschicht
Farve grå; grå
Antal udsparringer til værktøj 22 stk.
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret ja
Producentspecifik enhed G
Skum, tekstur hård
Egenskaber oliebestandigt
Materiale Polyethylen (PE)
Bredde i alt 200 mm
Dybde, i alt 250 mm
Højde i alt 30 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952001 953701
EAN/GTIN 4062406157098
Producentnummer 952001 953701
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.