• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hårdskumindsats til værktøjssæt, passer til hårdskumssortiment: 955165

Art.-nr.: 952001 955165
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til hårdskumssortiment Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå; Signalgrå
beskrevet del, Antracitgrå Deckschicht
beskrevet del, Signalgrå Kontrastschicht
Farve grå; grå
Antal udsparringer til værktøj 15 stk.
Antal 1
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret ja
Producentspecifik enhed G; ingen
Skum, tekstur hård
Egenskaber oliebestandigt
Materiale Polyethylen (PE)
Bredde i alt B 383 mm
Dybde, i alt T 115 mm
Højde i alt H 30 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952001 955165
EAN/GTIN 4062406158149
Producentnummer 952001 955165
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.